Motion
JNR10S
JNR10S - CONTRATUERCA, ACERO 5/8-18 RH15/16 HEX, 3/8" ANCHO
Artículo MI #04189769
No. Fabricante JNR10S
Precio1.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JNR10S - CONTRATUERCA, ACERO 5/8-18 RH15/16 HEX, 3/8" ANCHO
Artículo MI #04189769
No. Fabricante JNR10S
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
Su precio$1.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.05 lb
  • Anchura a través de planos
    0.3870 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990010667

Descripción general

Descripción del fabricante
JNR10S, TUERCA DE ACERO JAM 5/8"
  • CUERPO: acero con alto contenido de carbono, chapado en zinc

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno