Motion
ZAF5203 2 3/16 RODILLO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
ZAF5203 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04189933
No. Fabricante ZAF5203 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Precio1,083.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZAF5203 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04189933
No. Fabricante ZAF5203 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Su precio$1,083.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.1250 a 9.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • En general Altura  
    5.9688 pulg.
  • En general Longitud  
    11.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210129644
  • RPM Máx.
    3650 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31800 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210129644

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAF5203 D ALMOHADA CON COJINETE DE CABEZA