Motion
61400
Faros de LED Enduro, compacta y multifunción
Artículo MI #04190497
No. Fabricante 61400
Precio30.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faros de LED Enduro, compacta y multifunción
Artículo MI #04190497
No. Fabricante 61400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    1.3 pulg.
  • Altura total
    1.6 pulg.
  • Peso
    2.75 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    ABS
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    1100 cd
  • Emisión de luz completa
    50 lm (alto), 10 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    5.5 horas (alto), 25 horas
  • Características y beneficios
    • Botón "encendido-apagado" fácil de usar • Tiempo de funcionamiento en modo bajo de 25 horas • Correa elástica para la cabeza y clip de visera que se fija al borde de tu gorra o visera de coche • Construcción ABS resistente a impactos • IPX7 impermeable;
  • Material de la correa para la cabeza
    Goma
  • Tipo de accesorio de faro
    Correa horizontal
  • Incluye
    (2) Baterías alcalinas "AAA", pinza para visera, cinta para la cabeza eléctrica
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926614000
  • Intensidad máxima del haz
    850 cd
  • Salida de luz máxima
    50 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    25 horas
  • Modelo
    Faros de uso general
  • Número de baterías
    2
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Estándares cumplidos
    ATEX Zona 1, Directivas de la Comunidad Europea
  • Tipo
    Faro
  • UPC_NO
    080926614000
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
FARO 61400 NEGRO RESISTENTE AL AGUA
  • Botón de encendido/apagado fácil de usar
  • Tiempo de funcionamiento en modo bajo de 25 horas
  • Cinta elástica para la cabeza y clip de visera que se fija al borde de tu gorro o visera de coche
  • Construcción ABS resistente a los impactos
  • IPX7 resistente al agua;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo