Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de puerto de entrada1/2 NPT hembra roscado
- Tipo de puerto de salida1/2 NPT hembra roscado
- Altura total99 mm
- Longitud total90 mm
- Ancho general38 mm
Detalles
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv52 (flujo controlado) mm2, 55 (flujo libre) mm2
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaEn línea
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarNPT
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- Válvula de control de velocidad de seguridad
- Estilos de entrada y salida de medidor disponibles
- Fluido: aire
- Presión de ajuste: 14.5 a 72.5PSI (0.1 A 0.5MPa)
- Cuatro tamaños de cuerpo disponibles