Motion
63800-2Z

SKF
63800-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 19 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04191508
No. Fabricante 63800-2Z
Precio38.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
63800-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 19 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04191508
No. Fabricante 63800-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    63800-2Z BALL BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio de 10 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 19 mm y ancho de 7 mm para uso radial compacto.
  • Número de catálogo del fabricante
    63800-2Z
  • RPM Máx.
    38000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    190 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    638
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570365955

Descripción general

Descripción del fabricante
63800-2Z BALL BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda