Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Anchura interior0.313 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.472 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.060 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Longitud del pasador0.000 pulg.
- Diámetro del rodillo0.313 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante32295
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF °F
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieCR
- Estándares cumplidosB29.1