Motion
40-R RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04192655
No. Fabricante 40-R RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04192655
No. Fabricante 40-R RIV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.630 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.630 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.313 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    3700 lb
  • Peso
    0.440 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    32226
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    240
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a 350 °F °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    B29.1

Descripción general

Descripción del fabricante
40 PROTECCIÓN DE PLATA RIV
  • Fabricado con componentes de carbono de alta calidad que han sido especialmente recubiertos con un compuesto de zinc-aluminio
  • Después del recubrimiento, se hornea una resina polimérica protectora para asegurar una resistencia completa a la abrasión y la descamación
  • Diseñado específicamente para resistir ambientes ácidos o cáusticos leves
  • Igual en resistencia y resistencia al desgaste que las cadenas de acero al carbono
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle