Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.996 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.705 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Longitud del pasador0.996 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Resistencia a la tensión8500 lb
- Peso1.050 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante32308
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces1600
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a 350 °F °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosB29.1
Descripción general
- Fabricado con componentes de carbono de alta calidad que han sido especialmente recubiertos con un compuesto de zinc-aluminio
- Después del recubrimiento, se hornea una resina polimérica protectora para asegurar una resistencia completa a la abrasión y la descamación
- Diseñado específicamente para resistir ambientes ácidos o cáusticos leves
- Igual en resistencia y resistencia al desgaste que las cadenas de acero al carbono
- Precio por pie