Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C10.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete8.069 pies-libras
- Peso32 lb
Details
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida0.9 A, 1.7 a 1.8 A
- ModeloP063GAL4430015B
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382070687
Descripción general
Descripción del fabricante
1/3 HP,3450 RPM,T13S1ACR,208-230/460 V,5