Motion
56T34V5307B

LEESON (RRX)
56T34V5307B

Motor de servicio de lavado - 1 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #04193646
No. Fabricante 56T34V5307B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56T34V5307B

Motor de servicio de lavado - 1 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #04193646
No. Fabricante 56T34V5307B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    6.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    11.56 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.8-2.6/1.3 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856029430
  • Categoría del motor
    Motores de servicio de lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856029430
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 3600RPM N601 TENV 208-230/460V 56C
  • 10:1 Par variable, Rango de velocidad de par constante como se indica a continuación del sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F, F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en el factor de servicio F2 1.15 en onda senoidal, 1.0 Factor de servicio en cojinetes de bolas de doble sellado IGBT, Totalmente adjunta, eje de acero inoxidable 303 sin ventilación con sellos de contacto accionados por resorte en cada blindaje terminal (extremo del variador solo en motores TENV) Cubierta de caja de conductos de acero inoxidable, placa de identificación, protector de ventilador (TEFC) y hardware Caja de conduit de gran tamaño fundida con juntas de nitrilo de alta temperatura y entrada roscada Orificios de drenaje obstruidos en cada blindaje lateral para montaje en cualquier ángulo Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el marco, base, blindajes terminales, rotor y estator aprobados por el USDA, pintura epoxi blanca RUST-OLEUM®

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo