Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Longitud total del bastidor14.50 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC145TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total19.34 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.875 pulg.
- Longitud de extensión del eje2 pulg.
- Peso86.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Corriente de carga completa del inducido9.5 A
- RPM base1750 rpm
- Certificación (CE)N
- Aprobación de CSAY
- Corriente9.5 A
- URL de origen de datos
- Voltaje de inducido de CC180 V
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Clasificación de eficiencia78.8 %
- Tipo de envolventeTEFC
- Instrucciones de instalación
- Clase de aislamientoH
- Número de catálogo del fabricanteZ616
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025944
- Temperatura ambiente máx.40
- Velocidad máxima1750 rpm
- Familia de motoresImán permanente
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaNo
- Clasificación de potencia2 HP/1.5 kW
- RotaciónReversible
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Aprobaciones ULReconocido
- UPC_NO722856025944
- Voltaje180 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Fácil acceso al cepillo con un diseño de portaescobillas único Cepillos extragrandes para una vida útil extralarga Características de par/velocidad lineal en todo el rango de velocidades Alto par de arranque, alta capacidad de corriente pico Usable en variadores de velocidad ajustable de CC tipo PWM con aislamiento de clase H con clasificación de HP más alta