Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro27 mm
- Longitud total46 mm
- Tamaño del tornilloM10
- Peso0.55 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación3.69 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo1
- SerieETP-EXPRESS
- Fuerza axial transmisible2158 lbf