Motion
FJ9707-2020S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ9707 ORS Codo giratorio 45˚
Artículo MI #04194276
No. Fabricante FJ9707-2020S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ9707 ORS Codo giratorio 45˚
Artículo MI #04194276
No. Fabricante FJ9707-2020S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1.25 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1 11/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1.250 pulg.
  • Altura
    3.37 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.88 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.72 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    1.05 pulg.
  • Longitud
    5.59 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9 pulg.
  • Longitud total
    5.59 pulg.
  • Peso total
    1.24 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 11/16-12
  • Peso
    1.24 lb
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nombre corto de la conexión 1
    FPT
  • Estilo final 1
    FPT
  • Rosca del extremo 1
    1 11/16-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ9707-2020S
  • Número de Upc del fabricante
    678146066169
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146066169
  • Presión de trabajo
    3600 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ9707-2020S
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"