Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base47.60 mm
- Longitud del centro del perno al centro80.20 mm
- Diámetro interno35 mm
- Longitud total108 mm
- Ancho general47.6 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sin tapa de sello • Incluye grasa GoldPlex-Hp
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100/Óxido negro
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante704174
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto5207TMC
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieTB
- UPC_NO662461254097
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp