Motion
PL035X060

Tsubaki (UST)
PL035X060

Buje soldado de rueda dentada - Serie AE, 1.3780 in ID, 2.3622 in OD, 1.9690 in LTB
Artículo MI #04195432
No. Fabricante PL035X060
Precio135.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL035X060

Buje soldado de rueda dentada - Serie AE, 1.3780 in ID, 2.3622 in OD, 1.9690 in LTB
Artículo MI #04195432
No. Fabricante PL035X060
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
Su precio$135.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x18
  • Diámetro interno
    1.3780 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    16390 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9690 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3622 pulg.
  • Longitud total
    1.2170 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    244 N/mm^2
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    AA
  • Fuerza axial transmisible
    10538 lb
  • UPC_NO
    097039690418

Descripción general

Descripción del fabricante
PL035X060AE CENTRO