Motion
7045-04-16

Brennan
7045-04-16

7045-04-16 ADAPTADOR
Artículo MI #04197191
No. Fabricante 7045-04-16
Precio41.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7045-04-16

7045-04-16 ADAPTADOR
Artículo MI #04197191
No. Fabricante 7045-04-16
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
Precio41.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 16 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 16 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    M16 mm
  • Cuerpo hexagonal
    22.2
  • Longitud total
    34.0
  • Profundidad de la rosca
    7.1
  • Tamaño de la rosca 2
    M16X1.5
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a resalte de junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/4 pulg. x 16 mm macho métrico
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    Métrica masculina
  • Rosca del extremo 2
    1/4-18 NPTF, M16X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7045

Descripción general

Descripción del fabricante
7045-04-16 ADAPTADOR

También puede gustarle