Motion
65 1.53/1 GG SP 1.250

HUB CITY INC
65 1.53/1 GG SP 1.250

65 1.53/1 GG SP 1.250 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 65 , Individual, 1.53:1 Relación, dirección de salida doble, 1.2500 pulg., entrada de eje sólido, 1.2500 pulg., salida de orificio hueco
Artículo MI #04197250
No. Fabricante 65 1.53/1 GG SP 1.250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
65 1.53/1 GG SP 1.250

65 1.53/1 GG SP 1.250 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 65 , Individual, 1.53:1 Relación, dirección de salida doble, 1.2500 pulg., entrada de eje sólido, 1.2500 pulg., salida de orificio hueco
Artículo MI #04197250
No. Fabricante 65 1.53/1 GG SP 1.250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L)8.6875 x (H)5.625 x (W)7.1875
  • Altura de la carcasa
    11.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    16.2500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    65
  • RPM máximas de salida
    1143.8000 rpm
  • Par de salida máximo
    1887 pulg-lbs
  • Relación nominal
    1.50:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    1.53:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16.2500 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    15.5000 pulg.
  • Peso
    65.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    65 1.53/1 GG SP 1.250
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798081908
  • Potencia de entrada máxima
    35 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Orificio hueco
  • Reducción
    Individual
  • Estilo
    GG

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-74764 CIUDAD DE BUJE REDUCTOR 175 A B 1- 1
  • Diseño montado en el eje para montaje directo en el eje motriz del equipo que se va a accionar
  • Eje de aleación para mayor resistencia
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno