Motion
F2PS-BL-100
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1 orificio, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04197448
No. Fabricante F2PS-BL-100
Precio30.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1 orificio, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04197448
No. Fabricante F2PS-BL-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Peso
    0.552125 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861006245
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F2PS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    044861006245

Descripción general

Descripción del fabricante
F2PS-BL-100 2 BRIDA DE PERNO BRG
  • La carcasa de una pieza tiene un acabado chapado a prueba de óxido
  • El inserto del cojinete está revestido con un revestimiento de caucho no conductor resistente al aceite que corrige hasta 2° desalineaciones a la vez que reduce la vibración y el ruido
  • Incluye 2 tornillos de fijación.