Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del motor1-1/16–12 UNF-2B
Detalles
- Brida de montaje realSin cojinetes; perno 4 ; diám. piloto 127.00 [5.000] Con 12.19 [.480] Longitud del piloto y 14.35 [.565] Diám. Orificios en círculo de perno 161.92 [6.375]
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Con puerto lateral
- Desplazamiento30.69 pulg.3/r
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Con puerto lateral
- SerieVIS 30 - Sin cojinetes
Descripción general
Descripción del fabricante
161-0088-005
- Opciones de flujo de la caja: válvula de retención con orificio de fuga, sin drenaje de la caja
- Alivio de baja presión: ninguno
- Características especiales: ninguna
- Pintura/embalaje: sin pintura, opción de caja a granel
- Identificación del cliente: ninguna
- Código de diseño: cinco