Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Altura total30 mm
- Longitud total182 mm
- Ancho general46 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- Opción de ajustadorAmortiguadores (ambos extremos)
- País de origenEE. UU.
- FileteoRc(Pt)
- Fuerza máxima aplicada158 N
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Número de interruptores automáticos0
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.05 MPa
- SerieMXQ
- EstiloSimétrico