Motion
PSE543-R06

SMC
PSE543-R06

PSE540 Sensor de vacío analógico remoto, compacto, IP40
Artículo MI #04198132
No. Fabricante PSE543-R06
Precio64.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
PSE543-R06

PSE540 Sensor de vacío analógico remoto, compacto, IP40
Artículo MI #04198132
No. Fabricante PSE543-R06
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
Precio64.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Rango de presión de funcionamiento
    De -100 a 100 kPa
  • Serie
    PSE

Descripción general

Descripción del fabricante
PRESIÓN NEUMÁTICA COMPACTA PSE543-R06
  • El sensor de vacío remoto más pequeño de SMC, para las aplicaciones más compactas
  • Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
  • De 1 a 5V salidas analógicas
  • 2 Opciones de precisión: ±1% o ±2% de F.S.
  • Repetibilidad: ±0.2 % de F.S.
  • Tamaños de puerto: M3, M5, 1/8 Rc o NPT macho; M5 hembra; enchufe ø4 o 6mm para accesorios

También puede gustarle