Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Accidente cerebrovascular1.0000 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeDoble horquilla
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCJ2
Descripción general
- Actuación única, extensión de resorte o retracción de resorte
- Tamaños de orificio: 6mm ( 1/4"), 10mm ( 3/8"), 16mm ( 5/8")
- Carreras estándar de 1/2" a 5"
- Capacidad de interruptor automático