Motion
TD0604-20
Tubos de fluoropolímero blando - Aire/agua/gas inerte, 4 mm ID, 6 mm OD, 20 m Longitud, 16 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #04198543
No. Fabricante TD0604-20
Precio362.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de fluoropolímero blando - Aire/agua/gas inerte, 4 mm ID, 6 mm OD, 20 m Longitud, 16 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #04198543
No. Fabricante TD0604-20
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
Precio362.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio de curvatura mínimo
    16 mm
  • Radio recomendado
    25 mm
  • Radio de curvatura de cierre del tubo
    16 mm
  • Diámetro interior del tubo
    4 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    6 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Translúcido
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua/gas inerte
  • Tipo de fluido
    Aire, agua, gas inerte
  • Catálogo del fabricante
  • Material (nombre completo)
    Resina de politetrafluoroetileno
  • Especificación del material
    Cumple con la prueba de disolución FDA 177-1550 . Consulte el Catálogo del fabricante (enlace a continuación) para obtener una lista completa de los productos químicos a los que es resistente esta serie de tubos.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    203 psi
  • Resistencia física
    Químico
  • Material del tubo
    PTFE modificado
  • Aplicaciones típicas
    Servicio de alimentos, resistencia al calor, gas inerte, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TD0604-20 TUBO DE TEFLÓN 20M ROLLO
  • Material: PTFE desnaturalizado
  • Radio de curvatura mínimo: 15mm (en caso de ø4 x ø2.5)
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 260° C
  • Cumple con la Ley de Saneamiento de Alimentos
  • 5 variaciones de tamaño: Tamaño métrico ø4~ø12

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno