Motion
MGJ10-15
MGJ, cilindro de varilla guía miniatura
Artículo MI #04198564
No. Fabricante MGJ10-15
Precio145.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MGJ, cilindro de varilla guía miniatura
Artículo MI #04198564
No. Fabricante MGJ10-15
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
Precio145.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Altura total
    17 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Tamaño del puerto
    M3x0.5
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    41.23 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    54.95 N
  • Tamaño de la varilla
    5 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    15 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de cilindro guiado
    Miniatura de uso intensivo
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    MGJ

Descripción general

Descripción del fabricante
MGJ10-15 CILINDRO