Motion
PEB224M70H  70MM PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
PEB224M70H 70MM PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 70 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04198594
No. Fabricante PEB224M70H 70MM PILLOWBLK RLR BRG
Precio4,479.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PEB224M70H 70MM PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 70 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04198594
No. Fabricante PEB224M70H 70MM PILLOWBLK RLR BRG
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
Precio4,479.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    82.55 mm
  • Ancho de la base
    81 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    206.4 mm
  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • En general Longitud  
    265.10 mm
  • Peso
    28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    PEB
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699073683

Descripción general

Descripción del fabricante
PEB224M70H PILLOWBLK PE-B224M70H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno