Motion
10X25 AGUA 100SD

GATES RUBBER CO
10X25 WATER 100SD

10X25 AGUA 100SD
Artículo MI #04198819
No. Fabricante 10X25 WATER 100SD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
10X25 WATER 100SD

10X25 AGUA 100SD
Artículo MI #04198819
No. Fabricante 10X25 WATER 100SD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    25 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    50.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    11.27 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aspiración/descarga de agua de servicio medio a ligero para aplicaciones agrícolas, de construcción e industriales. El tubo de EPDM está especialmente compuesto para manipular productos químicos suaves y una variedad de soluciones, incluidas Lasso*, Lasso II* y Freedom*. (*Marcas comerciales registradas de Monsanto)
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -32 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • UPC_NO
    770075252009
  • Presión de trabajo
    6.9

Descripción general

Descripción del fabricante
10X25 MAESTRO DE AGUA 100SD 4686-0210
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"