Motion
6PS188 X25FT

GATES RUBBER CO
6PS188 X25FT

Manguera hidráulica: 3/8 pulg. de D.I., 0.71 pulg. de D.E., 1500 psi de presión de trabajo, 6000 psi / 413.7 bar de presión de rotura
Artículo MI #04198867
No. Fabricante 6PS188 X25FT
Price$365.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6PS188 X25FT

Manguera hidráulica: 3/8 pulg. de D.I., 0.71 pulg. de D.E., 1500 psi de presión de trabajo, 6000 psi / 413.7 bar de presión de rotura
Artículo MI #04198867
No. Fabricante 6PS188 X25FT
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
Price$365.87/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    8 m / 25 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    82.6 mm / 3.25 pulg.
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    3/8 in
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    0.71 in

Details

  • Presión de estallido
    6000 psi / 413.7 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    CSM
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    3317-0107
  • Número de Upc del fabricante
    072053208054
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera de dirección asistida Gates PS188 se recomienda para líneas de presión de dirección asistida.
  • Tipo de refuerzo
    Nylon de alta resistencia y 2 trenzados
  • Marca comercial
    PS188 Manguera de dirección asistida
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CSM - Tipo M
  • UPC_NO
    072053208054
  • Presión de trabajo
    1500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3317-0107

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs