Especificaciones
Dimensiones
- Altura total136.7 mm
- Longitud total253.3 mm
- Ancho general174.8 mm
- Par de apriete2198 pulg.
Detalles
- Desplazamiento3.00 pulg.3/r
- Puerto de drenajePuerto de junta tórica 3/4–16 UNF-2B SAE - Parte superior trasera
- FinalizarImprimador según la especificación 209-13A
- Puertos principalesPuertos de junta tórica 1-1/16–12 UN-2B SAE - Trasero
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3000 rpm
- Caudal máximo41.3 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5004 psi
- Tipo de motorDesplazamiento fijo, presión media
- MontajeBrida 2-Bolt (SAE-B)
- Serie743
- Tipo de eje13 Diente 16/32 Estriado - 1.62 pulg. Ext. eje
- Presión de trabajo4568 psi