Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado5.250 pulg.
- Diámetro interior6.000 pulg.
- Grosor de la pared0.020 pulg.
- Peso0.70 lb/pie
Detalles
- AplicaciónAplicaciones resistentes a la abrasión, refractarias al aluminio, suministro de aire frío, recogida de polvo, grado alimentario, equipo de lijado de cascos, soplado y eliminación de aislamiento, extracción de niebla de aceite, extracción de pintura en espray, farmacéutica, impresión, chapa metálica, recogida de fibra textil, secadores ultravioletas, recuperación de vapor, industria de carpintería/muebles
- ColorBorrar
- Relación de compresión4:1
- ConstrucciónManguera ligera de poliuretano transparente o negro reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce
- Material de la mangueraPoliuretano
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa8.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoAlambre de acero con resorte recubierto de bronce
- SerieFlexadux® Flx-Thane® LD de PU
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-65 a 225 °F
- Sustancia transportadaAire, humo, polvo
- Presión de trabajo15.00 psi
Descripción general
- Gran compresibilidad
- Gran resistencia a la abrasión
- Resistencia química superior
- Excelente flexibilidad
- Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
- El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
- Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
- Grosor de la pared = 0,015" (2" D.I.), 0,020" (ID de 2.5" y superior)
- Disponible con puños suaves negros de 2" instalados de fábrica
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie