Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento4022
- Peso0.35 lb
Detalles
- Número de cadenaN40
- Componente de acoplamientoCadena
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricante116203
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288391371
- MaterialDelrin
- Número de enlaces22
- Número de dientes22
- Tipo de piezaCadena
- Tipo de productoCadenas de acoplamiento de cadena
- EstiloN400
- UPC_NO662288391371
Descripción general
- No se requiere mantenimiento
- Puede admitir una desalineación máxima de 1 grado