Motion
08753
Cepillo de ruedas - 2 pulg. de diámetro, 1/2 a 3/8 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #04200856
No. Fabricante 08753
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 2 pulg. de diámetro, 1/2 a 3/8 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #04200856
No. Fabricante 08753
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 1/2 a 3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    821578087534

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE 08753 2" DE DIÁM.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"