Motion
48S34S2003J

LEESON ELECTRIC
48S34S2003J

Motor de propósito definido - 1/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48NZ , envolvente semicerrado, 60 Hz, base de 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04200887
No. Fabricante 48S34S2003J
Precio268.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48S34S2003J

Motor de propósito definido - 1/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48NZ , envolvente semicerrado, 60 Hz, base de 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04200887
No. Fabricante 48S34S2003J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$268.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48NZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    8.13 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    13 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Cojinetes de bolas con doble blindaje; servicio continuo; certificado por Csa y reconocido por Ul
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Aplicaciones
    Quemadores de aceite comerciales, limpiadores de vapor/presión de agua caliente, residenciales
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.25, F#48NZ, RPM:3600, 115V, SEMICERRADO
  • Descripción Palabra clave
    Ventilador y soplador
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Tipo de envolvente
    Semicerrado
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    56.5 %
  • Par de carga completa
    0.38 pies-libras;0.51 N-m
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.25 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    10
  • Código KVA
    S
  • kW
    0.19 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    O004
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856041517
  • Modelo
    48S34S2003J
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856041517
  • Voltaje
    115 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 3600RPM O004 SEMICERRADO 115V
  • Estructura de acero semicerrada 20” Cables largos de un diseño de fase dividida de apertura 1/2” NPT Dos tornillos, NEMA de brida N o M Consulte a la fábrica para obtener información sobre el kit de accesorios y/o la selección de modificaciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"