Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Ancho0.2188 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción99R6-.2188 BRG (39862)
- Descripción largaEl 99R6-.2188 El cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene 0.3750 in de diámetro de orificio, orificio recto, cierre doble sellado, 0.8750 in de diámetro exterior y 0.2188 in de ancho.
- Número de catálogo del fabricante99R6-.2188
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590398621