Motion
6208-2NSE9C3

NACHI AMERICA INC
6208-2NSE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #04201349
No. Fabricante 6208-2NSE9C3
Precio52.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6208-2NSE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #04201349
No. Fabricante 6208-2NSE9C3
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
Precio52.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.81 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6208 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6208-2NSE9C3BSXM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 40mm , orificio recto, diámetro exterior de 80mm y ancho de 18mm , ideal para aplicaciones de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    6208-2NSE9C3BSXM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893715859
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893715859

Descripción general

Descripción del fabricante
6208 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno