Especificaciones
Dimensiones
- Altura total130.9 mm
- Ancho general130 mm
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Desplazamiento24.3 cm3/r
- Tipo de bomba de engranajesEngranaje externo
- Tipo de eje de entrada9T 16/32 Spline
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.3000 rpm
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Tipo de montajeBrida SAE B 2-Bolt
- Número de seccionesIndividual
- Ubicación del puertoPuertos laterales
- Tipo de puertoSimple
- Montaje de la bombaBrida
- Serie26