Motion
896200

Justrite
896200

Gabinete de seguridad Sure-Grip EX - Material de acero, cierre manual, almacenamiento de líquidos inflamables, capacidad de 55 galones, color amarillo, dimensiones: 65 x 34 x 34 in
Artículo MI #04201919
No. Fabricante 896200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Justrite
896200

Gabinete de seguridad Sure-Grip EX - Material de acero, cierre manual, almacenamiento de líquidos inflamables, capacidad de 55 galones, color amarillo, dimensiones: 65 x 34 x 34 in
Artículo MI #04201919
No. Fabricante 896200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    34 pulg.
  • Dimensiones
    65 x 34 x 34 pulg.
  • Altura
    65 pulg.
  • Profundidad del estante
    14 pulg.
  • Ancho
    34 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    NFPA 30, OSHA
  • Capacidad
    55 galones
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de puerta
    Cierre manual
  • Aprobación de Fm
    Aprobado por FM
  • Tipo de producto químico peligroso
    Líquidos inflamables
  • Tipo de bloqueo
    Cierre de llave de 3 puntos, mango con candado U-Loc
  • Material
    Acero
  • Número de puertas
    2
  • Número de estantes
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
896200 ALMACENAMIENTO EN BIDÓN INVERTIDO AMARILLO

También puede gustarle