Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho general1.8130 pulg.
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Peso2.67 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SeriePTRY-R
- UPC_NO841946105905
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación