Motion
QMPX30J507SET

TIMKEN
QMPX30J507SET

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04202139
No. Fabricante QMPX30J507SET
Precio11,358.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMPX30J507SET

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04202139
No. Fabricante QMPX30J507SET
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
Precio11,358.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.6880 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7.56 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    19.13 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    17.32 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    13.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    22.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.9400 pulg.
  • Peso
    275.844 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    4 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    883450095280
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Teflón
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450095280

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA QMPX30J507SET EXP
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión