Motion
200LH120

Drillco
200LH120

Broca de longitud para trabajos - Serie 200LH , 5/16 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-3/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 4-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #04202152
No. Fabricante 200LH120
Precio17.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
200LH120

Broca de longitud para trabajos - Serie 200LH , 5/16 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-3/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 4-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #04202152
No. Fabricante 200LH120
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
Precio17.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    5/16 pulg.
  • Canal Longitud  
    3-3/16 pulg.
  • En general Longitud  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M7
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    200LH
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
200LH120 5/16-L/H BROCA DE TRABAJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo