Motion
LRT505822
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 58 mm OD
Artículo MI #04202169
No. Fabricante LRT505822
Precio39.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 58 mm OD
Artículo MI #04202169
No. Fabricante LRT505822
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
Precio39.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    46200 N
  • Descripción larga
    El LRT505822 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 58 mm, un ancho total de 22 mm y un peso de 0.26 lb, diseñado para aplicaciones industriales compactas y de rodamientos de rodillos de aguja para automóviles.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT505822
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    82100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETERA INTERIOR LRT 505822