Motion
SP12-17A8-02

THOMSON (ALTRA)
SP12-17A8-02

Actuador Electrak 1 - Montaje de horquilla, tensión de entrada de 12 V CC, longitud de carrera de 2.3 in
Artículo MI #04202195
No. Fabricante SP12-17A8-02
Precio1,046.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SP12-17A8-02

Actuador Electrak 1 - Montaje de horquilla, tensión de entrada de 12 V CC, longitud de carrera de 2.3 in
Artículo MI #04202195
No. Fabricante SP12-17A8-02
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
Precio1,046.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    2.3 pulg.
  • Peso
    1.20 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Muy compacto y ligero. Retroalimentación del potenciómetro. Carcasa resistente a la corrosión. Sistema de atornillado acme autoblocante. Sin mantenimiento. Ideal para la sustitución de cilindros neumáticos e hidráulicos de tamaño comparable.
  • Ciclo de trabajo a carga completa
    25 %
  • Capacidad de carga dinámica
    75 lbf
  • Clasificación Ip del entorno
    IP65
  • Voltaje de entrada
    12 V CC
  • Interruptores de límite
    ninguno
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Montaje
    Clevis
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Velocidad a plena carga
    0.65 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    1.00 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    300 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
SP12-17A8-02
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo