Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable15 pies
- Diámetro30 pulg.
Detalles
- Amperaje3 A
- Material de la hojaAcero galvanizado
- Caballos de fuerza1/3 CV
- Flujo de aire máximo7185 cfm
- Tipo de montajeTecho, pared
- Número de velocidades3
- OscilanteNo oscilante
- Velocidad1080 rpm, 540 rpm, 700 rpm
- Estándares cumplidosListado por OSHA, UL/CUL
- Voltaje115 V