Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Longitud del orificio1.94 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9400 pulg.
- Diámetro del eje1.9375 pulg.
- Tamaño del marco de captaciónNS-400
- Peso4.9 lb
Detalles
- Serie de cojinetesSerie 210
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga dinámica7891 lbf
- Capacidad de expansiónSin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobilith SHC PM 220
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaRecogida de ranura estrecha
- Insertar materialAcero
- Manual de instrucciones
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante076087
- Número de Upc del fabricante782476482923
- Velocidad máxima3000 rpm
- Folleto del producto
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7891 lbf
- Capacidad de carga estática radial5213 lbf
- RelubricableSí
- Tipo de selloContacto de tres labios
- Tipo de selladoContacto de tres labios
- Sensor listoSe requiere adaptador
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Separación incluidaNo
- Capacidad de carga estática5213 lbf
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO782476482923
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyCon OPTIFY, se le equipará con información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes y diagnosticar el fallo de la caja de engranajes antes de que ocurra.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.