Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-11/16 pulg.
- Longitud del orificio2.33 pulg.
- Diámetro del eje2.6875 pulg.
- Tamaño del marco de captaciónWS-515
Detalles
- Serie de cojinetesSerie 215
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga dinámica14872 lbf
- Capacidad de expansiónSin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobilith SHC PM 220
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaRecogida de ranura ancha
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricante076201
- Número de Upc del fabricante782476483791
- Velocidad máxima1750 rpm
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial14872 lbf
- Capacidad de carga estática radial11108 lbf
- RelubricableSí
- Tipo de selloContacto de tres labios
- Tipo de selladoContacto de labio cuádruple
- Sensor listoSe requiere adaptador
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Separación incluidaNo
- Capacidad de carga estática11108 lbf
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO782476483791
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Conversion Shop CapabilitiesOur conversion shops proudly partner with Dodge to provide Motion Repair & Services customers reliable Dodge Quantis gearbox assembly solutions.
View Literature
Dodge Optify Intelli-Lube BrochureDodge has a strong tradition of innovation, deeply ingrained in their DNA. The pairing of their engineering expertise with OPTIFY empowers you with the right tools to streamline maintenance and gain powerful insights.
View Literature
Dodge Optify FlyerOPTIFY is an easy-to-use, condition monitoring platform that provides overall health indications of assets remotely - letting you know when maintenance is needed before it's too late.
View Literature
Dodge Optify Breather BrochureWith OPTIFY, you are equpped with critical insight to maximize gearbox life and diagnose gearbox failure before it happens.
View Literature
More resources
Motion Cement Capabilities Brochure
Optimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
Dodge Sausage Packaging Bearing Case Study
An industry leader and Ohio-based canned sausage producer continually experienced unplanned downtime due to mounted ball bearing failures. Learn how Dodge was able to help them and save $167,870 on an annual basis.