Motion
INS-SCMED-208 (REVENTA)

Dodge
INS-SCMED-208 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2-1/2 pulg. D.I.
Artículo MI #04202925
No. Fabricante INS-SCMED-208 (RESALE)
Precio458.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SCMED-208 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2-1/2 pulg. D.I.
Artículo MI #04202925
No. Fabricante INS-SCMED-208 (RESALE)
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
Precio458.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    13995 lbf
  • Tipo de grasa
    Mobilith SHC PM 220
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    076214
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13995 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9838 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de labio cuádruple
  • Tipo de sellado
    Contacto de labio cuádruple
  • Capacidad de carga estática
    9838 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476482633

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SCMED-208