Motion
INS-SCMED-215 (REVENTA)

Dodge
INS-SCMED-215 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 5.1181 pulg. D.E., 2.3300 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04202927
No. Fabricante INS-SCMED-215 (RESALE)
Precio804.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SCMED-215 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 5.1181 pulg. D.E., 2.3300 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04202927
No. Fabricante INS-SCMED-215 (RESALE)
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
Precio804.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.3300 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.1400 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1181 pulg.
  • Ancho general
    2.3300 pulg.
  • Peso
    5.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    17407 lbf
  • Tipo de grasa
    Mobilith SHC PM 220
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    076216
  • Número de Upc del fabricante
    782476482657
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17407 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13102 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de labio cuádruple
  • Serie
    216
  • Capacidad de carga estática
    13102 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476482657

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SCMED-215 INSERTAR BOLA BRG 076216