Motion
WSTU-SCEZ-107-SHSS

DODGE
WSTU-SCEZ-107-SHSS

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha de grado alimentario - Montaje lateral, calibre de 1.4375 in, carcasa de acero inoxidable, ranura de 0.5300 in
Artículo MI #04203243
No. Fabricante WSTU-SCEZ-107-SHSS
Precio535.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-SCEZ-107-SHSS

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha de grado alimentario - Montaje lateral, calibre de 1.4375 in, carcasa de acero inoxidable, ranura de 0.5300 in
Artículo MI #04203243
No. Fabricante WSTU-SCEZ-107-SHSS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$535.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.71 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7100 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.4375 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.5400 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    WS-308
  • Peso
    2.6 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • Número de estructura compatible
    WS-308
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    4895 lbf
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    136846
  • Número de Upc del fabricante
    782476479060
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    782476479060

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-SCEZ-107-SHSS TAKEUP BRG