Motion
F4B-SCEZ-50M-SHSS

DODGE
F4B-SCEZ-50M-SHSS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida E-Z Kleen - Orificio de 50 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete antiexpansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de tres labios
Artículo MI #04203282
No. Fabricante F4B-SCEZ-50M-SHSS
Precio760.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-SCEZ-50M-SHSS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida E-Z Kleen - Orificio de 50 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete antiexpansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de tres labios
Artículo MI #04203282
No. Fabricante F4B-SCEZ-50M-SHSS
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
Su precio$760.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Longitud del orificio
    1.94 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4.3800 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4.3800 pulg.
  • Peso
    4.28 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 210
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de tornillos de fijación
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    6707 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    136890
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476478254

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B-SCEZ-50M-SHSS SS 4BOLT FLG BRG
  • Carcasa: La carcasa lisa y sólida minimiza los puntos de puerto de contaminación para reducir el riesgo de incidentes de retirada de alimentos. La carcasa no pintada evita las astillas de pintura en los alimentos. La carcasa de polímero cuenta con un agente antimicrobiano que resiste el crecimiento de bacterias y hongos.
  • Jaula Max Life: El diseño patentado de la jaula de 2 piezas crea compartimentos para mantener la grasa cerca de la pista de bolas, lo que prolonga la vida útil del cojinete.
  • Material de plaquita y tornillería: diseñado para resistir la corrosión y minimizar el riesgo de contaminación de los alimentos o un incidente de retirada.
  • Sello Hydro Armor: 3 labios de contacto + deflector de acero inoxidable con sello de reborde en el anillo exterior que protege contra la contaminación y la entrada de agua.
  • Sello retenido mecánicamente: se mantiene en su lugar durante el lavado y evita el escape durante la relubricación.