Motion
1215 AV
Anillo Nilos con rodillo de alineación automática (doble fila) - 75 mm D.I., 122 mm D.E., sellado externo
Artículo MI #04203434
No. Fabricante 1215 AV
Precio59.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo Nilos con rodillo de alineación automática (doble fila) - 75 mm D.I., 122 mm D.E., sellado externo
Artículo MI #04203434
No. Fabricante 1215 AV
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
Su precio$59.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cojinete exterior compatible Diámetro  
    130 mm
  • Diámetro interior del anillo
    75 mm
  • Grosor del anillo
    0.5 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola de alineación automática (doble fila)
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero galvanizado
  • Tipo de producto
    Anillos Nilos
  • Tipo de anillo
    AV
  • Tipo de sellado
    Sellado externo

Descripción general

Descripción del fabricante
1215 SELLO AV NILOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo