Motion
BB172FP

Gates
BB172FP

Cinturón selector clásico de pluma doble - BB, 21/32 in de ancho superior, 1 hebra, 175 in de largo exterior nominal, suave
Artículo MI #04203444
No. Fabricante BB172FP
Precio223.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
BB172FP

Cinturón selector clásico de pluma doble - BB, 21/32 in de ancho superior, 1 hebra, 175 in de largo exterior nominal, suave
Artículo MI #04203444
No. Fabricante BB172FP
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
Precio223.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    36
  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Longitud efectiva
    4442 mm / 174.9 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    177.0000 pulg.
  • Grosor
    13 mm
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Estriado
  • Cinturón interior
    Estriado
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    MX
  • Descripción
    Diseñado con una parte superior e inferior exclusiva y empotrada para mantener el contacto con la pared lateral, mientras permanece ?exible para aplicaciones de transmisión por correa que requieren transmisión de potencia desde ambos lados de la correa.
  • Número de catálogo del fabricante
    BB172FP
  • Material
    SBR
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados
    Doble cara
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    4487 mm / 176.67 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    BB
  • Conductivo estático
    Sí
  • Marca comercial
    Picker de plumas Dubl-V
  • Conjunto de unidades
    No
  • UPC_NO
    770075409625

Descripción general

Descripción del fabricante
BB172FP CINTURÓN DE SELECCIÓN DE PIEL
  • Las curvas de Gates proporcionan un soporte de cable adecuado y un contacto completocon la ranura de la polea para una carga uniforme, un desgaste uniforme y una mayor vida útil de la correa
  • Construcción totalmente envuelta, elimina los residuos y el polvo que se encuentran en las correas de doble muesca de la competencia
  • Los cordones Flex-Bonded están fuertemente adheridos al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y laabsorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón.El aceite Flex-Weave y la cubierta resistente al calor protegen el núcleo de la correa de los entornos más difíciles
  • Solución ideal para transmisiones "serpentinas" (accionamientos con ejes contrarrotatorios) donde la potencia se transmite tanto desde la parte superior como desde la parte inferior de las correas
  • Las pruebas de campo demuestran que las correas de Gatesfuncionan durante 3-6 meses o más en comparación con correas similares de la competencia que solo duran 1-3 semanas
  • Todos los tamaños cumplen con las tolerancias de coincidencia del sistema Gates V80®
  • Además, las variantes de cinturón recogedor de plumas están especialmentediseñadas para obtener el máximo rendimiento en máquinas de desempañamiento que se encuentran en la industria avícola
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo